TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 13A 150W HWS150A-12/A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532065 品番HWS150A-12/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 13A
定格電力 = 150W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 82mm
幅 = 37mm
奥行き = 160mm
効率 = 90%
重量 = 500g
TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS-A シリーズ 150 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12 V dc で 13 A です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。15 → 150 W の 5 モデルがあります。 確立された HWS シリーズを大幅にアップグレードしても、新しい HWS-A シリーズとの互換性が維持され、簡単にアップグレードできます。このスイッチモード電源は、以前のシリーズと比較して最大 12 % 軽量です。最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷低減に貢献します。 注: 型番末尾に「A」が付いた製品のみにカバーが取り付けられています。それ以外の製品はオープンフレームです。特長と利点ワイドレンジAC入力 低コスト 簡単システム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証用途ファクトリオートメーション プロセス制御 LED ディスプレイとサイネージ テスト / 測定 放送 通信認定EN55011 / EN55022 FCC および VCCI 曲線 B UL / CSA / EN60950-1 UL508 (カバー付き)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする