画像準備中

TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532160 品番KWS5A-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

出力電圧 = 15V dc
出力電流 = 350mA
定格電力 = 5.2W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 38.1mm
幅 = 25.4mm
奥行き = 21.5mm
効率 = 75%
重量 = 35g
IEC 950、EN60950. TUV、UL、CSA認定. MTBFはMIL-HDBK-217Dに準拠。 持続短絡状態で作動禁止. TDK-Lambda、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - KWシリーズ. TDKラムダKWシリーズの密閉型基板電源は、幅広い用途向けの小型ソリューションを提供します。KWシリーズは、コンパクトなフットプリントのため、外部コンポーネントのない省スペースが重要な用途に適しています。このシリーズは、非常に効率的で電力損失が少なく、ボードの熱管理を容易にします。. 特長と利点 小型軽量ユニバーサル入力 入力85 → 265 V ac、世界各国の小型システム及び計装用途に最適 過電圧 / 過電流保護 UL94V-0適合のプラスチックケース 伝導ノイズ(EMI) VCCI-II及びFCC-B (外部コンデンサによってVDE-Bに適合) 代表的用途 産業用 テスト / 測定 通信 / 放送

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする