出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 27A
定格電力 = 648W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 6.5インチ
幅 = 3.23インチ
奥行き = 3.94インチ
効率 = 85%
重量 = 1.6kg
TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 648W シングル出力 AC-DC スイッチモード電源の定格出力電流は 27 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector は奥行きに含まれません。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CSA 60950-1 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508