出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 53A
定格電力 = 648W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 6.5インチ
幅 = 3.23インチ
奥行き = 3.94インチ
効率 = 83%
最高温度 = +70℃
UL508 UL60950-1 、 CSA 60950-1 、 EN60950-1 、 EN50178. UL 認定、 CSA 認定. ピーク出力電流は10秒以下、デューティ 35%以下でご使用ください。50 ℃を超えると、出力電力をディレーティングします。奥行きは端子台を含めていません。. HWS シリーズ 15 → 1500 W. コンパクトで、前世代の製品よりスペースが50 %削減 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 半導体製造装置向けのSEMI F47(高ライン AC )規格に準拠 電源オンの LED インジケータ 取り付けが簡単 - ねじ止め端子 出力電圧調整可能( ± 20 % ) 半導体製造装置向けのSEMI F47 規格に準拠 EN61000-3-2 適合の力率補正 EMC測定では EN 55022-B、FCC クラスB に準拠 過電圧・過電流保護 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン