出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 14A
定格電力 = 336W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 6.5インチ
幅 = 3.23インチ
奥行き = 2.4インチ
効率 = 85%
最高温度 = +70℃
TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508