TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 → 160 V dc, 20W, TEN 20-7212WIR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532424 品番TEN 20-7212WIR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 43 → 160 V dc
定格電力 = 20W
入力電圧公称 = 72 V dc
出力電流 = 1.67A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 20WIR
ロードレギュレーション = ±0.5%
最高温度 = +85℃
UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1、EN50155. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 73 ℃超での電力ディレーティングは4.5 %/K 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIRシリーズ. 20 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧を備えた、2インチ x 1インチの小型設計です。 これらの20 W DC/DCコンバータモジュールは、EN50155認定済みなので、鉄道や運送の用途に最適です。 これらのDC/DCコンバータは、最小負荷時に低入力電流の性能を示すので、バッテリ駆動のシステムに最適です。 これらのDC/DCコンバータの他の代表的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信、データ通信、産業用制御システム、測定機器などがあります。. 2インチ x 1インチ、業界標準フットプリントの金属パッケージ 最大160 V dcの超ワイド4:1入力電圧範囲 出力電圧調整可能 最小負荷不要 リモートオン / オフ 保護: 過電圧(シングル出力モデル)、低電圧ロックアウト、短絡 最大89 %の高電力効率 熱衝撃と振動に対する耐性はEN61373に適合 鉄道用途でEN50155認定 EMC: 外部コンポーネントなし(24 / 48 Vinモデルのみ)でEN55022クラスBに適合 EMC: 外部コンポーネントなし(110 Vinモデル)でEN55022クラスBに適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする