TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:0.75 → 5V dc 8.3 → 14 V dc, 30W, TOS 06-12SIL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532476 品番TOS 06-12SIL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

出力電圧 = 0.75 → 5V dc
入力電圧範囲 = 8.3 → 14 V dc
定格電力 = 30W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 6A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = なし
出力数 = 1
パッケージ = SIP
幅 = 6.65mm
シリーズ = TOS
ロードレギュレーション = ±0.4%
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする