TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMV 1212S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532589 品番TMV 1212S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 10.8 13.2 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 80mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP 7
絶縁電圧 3kV dc
幅 6.1mm
シリーズ TMV
ロードレギュレーション ±10%
効率 80%
Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>2 ;/sup>と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする