出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 4.5 5.5 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 5 dc
出力電流 80mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP 7
絶縁電圧 3kV dc
幅 6.1mm
シリーズ TMV
ロードレギュレーション ±10%
最低温度 -40℃
Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>2 ;/sup>と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応