TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532686 品番ZWS240BP-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 10A
定格電力 = 240W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 180mm
幅 = 84mm
奥行き = 42mm
効率 = 91%
重量 = 520g
TDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする