TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TMR 0512

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532765 品番TMR 0512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 165mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TMR 2
ロードレギュレーション = ±1%
効率 = 81%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする