画像準備中

TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532799 品番ZWS30B-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 2.5A
定格電力 = 30W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
パッケージタイプ = オープンフレーム
組み込み式 = なし
シリーズ = ZWS-B

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする