TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W ZWS75BAF-24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81532914 品番ZWS75BAF-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 3.2A
定格電力 = 76.8W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 150mm
幅 = 33mm
奥行き = 50mm
効率 = 87%
重量 = 230g
UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする