TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, TEM 3-1212N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81533054 品番TEM 3-1212N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 10.8 13.2 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 12 dc
出力電流 250mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 10mm
シリーズ TEM 3N
ロードレギュレーション ±0.5%
効率 80%
EN60950-1、UL60950-1. CSAファイル番号226037. Traco W DIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ TEM 3Nシリーズ. Traco Power TEM 3Nシリーズは、DIP-24パッケージに収容された絶縁DC/DCコンバータ製品です。 タイトな出力制御を提供し、ノイズは非常に低くなっています。 TEM 3Nシリーズは、産業用及び家庭用電化製品にコスト効果の高いソリューションを提供します。. DIP-24パッケージでコストパフォーマンスの高いデザイン 完全調整型出力 出力リプル ノイズ: 30 mVpp 短絡保護 動作温度範囲:40 +75 (全負荷) I/O絶縁1 ’000 dc 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 最小負荷不要 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする