曜日別特売

STマイクロ, 整流ダイオード, 15A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード81533097品番STTH1502DI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 15A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 36ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする