商品レビューを投稿する内容量1セット(10個)注文コード81533219品番TEL 30-2412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 30W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 2.5A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 9.6mm
シリーズ = TEL 30
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 50 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217E(25 ℃)による値です。. Traco 30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 30シリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の30 Wシングル / デュアル出力高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高電力密度絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、通信及びネットワークシステム、産業電子機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 高電力密度、25.4 x 50.8 x 9.6 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 最大88 %の高効率 電圧低下シャットダウン、過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列