TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 13.2 V dc, 3W, TRN 3-0512

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81533237品番TRN 3-0512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 9 V dc
出力電流 = 250mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 11mm
シリーズ = TRN 3
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする