画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2412

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533325 品番TEN 3-2412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 250mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 3
ロードレギュレーション = ±0.5%
効率 = 84%
cUL / UL60950-1 、 IEC / EN60950-1. cUL/UL 、 IEC/EN 、 CSA File No. 226037. Traco TEN 3 シリーズ 1.98 → 3 W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. Traco Power TEN 3シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の3W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ° C の温度範囲で動作します完全なSMD設計により、高い信頼性を実現したDC-DCコンバータです。TEN 3 シリーズは、産業システムや通信システムにおける幅広い用途に最適です。. 2:1の幅広い入力範囲 最大84 %の高効率を実現 完全なSMD設計 短絡保護 幅広い動作温度範囲: -40 → 85 ° C I/O 絶縁: 1500 V dc 外部コンポーネントなしで EN55022 、 Class A 、 FCC 、 Level A に適合する入力フィルタ 業界標準のピン配列の24ピンDIP 高信頼性 >MTBF 1.1 Mio.h

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする