画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0512S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533404 品番TME 0512S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 80mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 4
絶縁電圧 = 1kV dc
幅 = 6.1mm
シリーズ = TME
ロードレギュレーション = ±10%
効率 = 77%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする