画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2412SHI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533648 品番TMV 2412SHI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 84mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 7
絶縁電圧 = 5.2kV dc
長さ = 19.5mm
シリーズ = TMV HI
ロードレギュレーション = <10%
最低温度 = -40℃
UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする