画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 3W, TEL 3-4812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533797 品番TEL 3-4812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 36 75 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 250mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 20mm
シリーズ TEL 3
ロードレギュレーション ±0.5%
最低温度 -40℃
UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする