TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, TMR 3-0521

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533824 品番TMR 3-0521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

出力電圧 = -5 V dc, 15V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 300mA
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 2
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.1mm
シリーズ = TMR 3
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
Traco TMR 3-0521 は、調整された出力の 3 W 絶縁 DC-DC コンバータモジュールで、 2 : 1 の広い入力電圧範囲を備えています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。これらのコンバータは非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、スペースが重要なさまざまな用途に最適的なソリューションです。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ I/O 絶縁のモデル: 3000 V dc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする