画像準備中

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2412

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81533858 品番TMR 2412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 165mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP 8
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 9.2mm
シリーズ = TMR 2
ロードレギュレーション = ±1%
効率 = 83%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする