曜日別特売
STPS20120D STマイクロ,  整流ダイオード, 20A, 120V スルーホール, 2-Pin TO-220AB ショットキー 930mV STMicro 81533980

STマイクロ, 整流ダイオード, 20A, 120V スルーホール, 2-Pin TO-220AB ショットキー 930mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81533980品番STPS20120D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大連続 順方向電流 = 20A
ピーク逆繰返し電圧 = 120V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 930mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 20 → 25 A

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする