実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 高電圧
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.65V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆回復時間 = 75ns
直径 = 3.53mm
STTH208 は、 ST 超高速高電圧プレーナ技術を採用しており、フリーホイーリング、クランプ、スナバリング、電源などの電源スイッチング用途での消磁に特に適しています。低順方向電圧降下 耐高サージ電流 高い信頼性 プレーナ技術 ソフトスイッチングで EMI 妨害を低減