用途XA-4000Uに使用するログデータ収集セットです。
付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000UL 取扱説明書
質量(g)約130(電池除く)
方式ガス採取方式:拡散式
対応OSWindows8.1、Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯
保護等級IP67相当
検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式
検知範囲可燃性ガス:0〜100%LEL、酸素:0〜25.0vol%、硫化水素:0〜30.0ppm、一酸化炭素:0〜300ppm
対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm