※単品画像

B型 右 工具箱ステー SS400 JB(日本ボデーパーツ工業) 81534960 B型 右 工具箱ステー SS400 JB(日本ボデーパーツ工業) 81534960

工具箱ステー SS400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81534960 品番B型 右
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。 材質SS400 長さ(mm)40 高さ(mm)330 質量(g)約2000 奥行(mm)263 表面黒皮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする