※単品画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック架装金具関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の 架装パーツ - 工具箱
工具箱ステー SS400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81534978
品番
A型 右
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
奥行400mm以上の工具箱にご使用ください。
材質
SS400
長さ(mm)
40
高さ(mm)
487
質量(g)
約1325
奥行(mm)
407
表面
黒皮
注意
※W1200の工具箱には脱落の可能性がある為、底面に別途補強を入れてご使用ください。
※樹脂の工具箱(RTB-900・RTB750B)にはご使用いただけません。