※単品画像

HKK-730B ステンレス工具箱(NSSC180) JB(日本ボデーパーツ工業) 81534996 HKK-730B ステンレス工具箱(NSSC180) JB(日本ボデーパーツ工業) 81534996

ステンレス工具箱(NSSC180)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81534996 品番 HKK-730B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。

材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304 長さ(mm)730 質量(kg)約7.2 高さ(mm)320 奥行(mm)290
注意
※取り付けステー・ボルトは付属されていません。
※防水仕様ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする