※単品画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック架装金具関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の 架装パーツ - 工具箱
ステンレス工具箱(NSSC180)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81535005
品番
HKK-750B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質
本体・キャッチ・蝶番:SUS304
長さ(mm)
750
質量(kg)
約7.5
高さ(mm)
320
奥行(mm)
290
注意
※取り付けステー・ボルトは付属されていません。
※防水仕様ではございません。