※単品画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック架装金具関連
JB(日本ボデーパーツ工業)の 架装パーツ - 工具箱
ステンレス工具箱(NSSC180)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81535014
品番
HKK-500A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質
本体・キャッチ・蝶番:SUS304
長さ(mm)
500
質量(kg)
約8.3
高さ(mm)
450
奥行(mm)
450
注意
※取り付けステー・ボルトは付属されていません。
※防水仕様ではございません。