※単品画像

HKK-750A ステンレス工具箱(NSSC180) JB(日本ボデーパーツ工業) 81535030 HKK-750A ステンレス工具箱(NSSC180) JB(日本ボデーパーツ工業) 81535030

ステンレス工具箱(NSSC180)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81535030 品番 HKK-750A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。

材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304 長さ(mm)750 質量(kg)約11.1 高さ(mm)450 奥行(mm)450
注意
※取り付けステー・ボルトは付属されていません。
※防水仕様ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする