Surface Pro Signature キーボード (プラチナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81535206 品番8XB-00079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

場所を選ばす快適なタイピングを実現する「Surface Pro X キーボード」が「Surface Pro キーボード」に生まれ変わりました。スタイリッシュかつコンパクトなデザインに、正確なナビゲーションを可能にする大型トラックパッドを搭載。Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro X に対応しています。

材質アルカンターラ プラチナ 本体寸法(mm)289.1×226.1×4.89 センサー加速度計 互換性Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro X インターフェイスマグネット キーライセンス認証: メカニカル キー/配列: 日本語配列、フル ファンクション キー (F1-F12)/Windows ショートカット、メディア コントロール、画面の明るさ調整用の専用ボタン/右クリック ボタン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする