マイクロソフト
Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
画面サイズ
13.5 インチ
13.5 インチ
15 インチ
質量(kg)
1.4
1.4
1.41
1.43
1.45
1.47
1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.70)
1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.72)
1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.75)
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81535407
品番
ZJQ-00020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
長さ(mm)
308
幅(mm)
223
高さ(mm)
16.7
画面サイズ
13.5 インチ
ポート
[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
付属品
電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
質量(kg)
1.4
メモリー
8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM
互換性
Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
プロセッサー
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost
セキュリティ
エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプ
Wi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ
ストレージ
取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB
対応ソフトウェア
Windows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)
通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。