曜日別特売
ZJW-00020 Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト 81535459

ZJW-00020 Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト 81535459
ZJW-00020 Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト 81535459
ZJW-00020 Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト 81535459
ZJW-00020 Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト 81535459
ZJW-00020 Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト 81535459
ZJW-00020 Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト 81535459
ZJW-00020 Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフト 81535459

Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
画面サイズ13.5 インチ
質量(kg)1.45
1.45
1.41
1.43
1.47
1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.70)
1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.72)
1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.75)
内容量1台注文コード81535459品番ZJW-00020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC

長さ(mm)308幅(mm)223高さ(mm)16.7画面サイズ13.5 インチポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類質量(kg)1.45メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boostセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする