PVCコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81535766 品番 PVC cone -7002
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。
ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。
コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。

用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 材質PVC 幅(mm)355 質量(kg)3.35 高さ(mm)700 タイプ反射材付
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする