モノタロウの カラーコーン・区画用品
モノタロウの コーン用品
モノタロウの カラーコーン
PVCコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
81535775
品番
PVC cone5 -7001
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。
ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。
コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途
各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質
PVC
幅(mm)
355
質量(kg)
3.25
色
赤
高さ(mm)
700
タイプ
スタンダード
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。