TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536335 品番ADE0804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ポジション数 = 8
実装タイプ = スルーホール実装
接点構成 = 8P
パッケージスタイル = DIP
アクチュエータタイプ = スライド
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
動作温度範囲 = -30 → +85℃
特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする