Stanley バイス・万力 1-83-069

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536527 品番1-83-069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

バイスの種類 マルチアングルバイス
ジョー開口 70mm
取付け クランプ
Stanley マルチアングルベースバイス. Stanley が提供する中耐久性アプリケーション向けの優れたマルチアングルバイスをご紹介します。オールメタルボディで軽量構造のため、耐久性と長寿命を実現しています。ロック機構付きの 360 度回転ボールジョイントにより、優れた汎用性を実現します。一方、取り外し可能なゴム製ジョーパッドにより、デリケートな素材の丸まりやマーキングを防止します。大型の 型クランプマウントにより、ワークベンチやテーブルなどのさまざまな面への設置が可能です。Stanley Made Multi-Angle のこの副サービスは、さまざまなトレード、 DIY 、クラフト、趣味アプリケーションに最適です。. 特長と利点:. ジョー容量は インチ /77 mm Durable 鋳鉄腐食耐性構造 軽量でコンパクトなデザインで携帯性に優れています 360 回転ボールジョイント。ロック機構付きで、さまざまな用途に使用できます 大型の 型クランプマウントは、ねじを使用して作業台などのさまざまな面に取り付けられます 取り外し可能なラバージョーカバーにより、デリケートな素材のマーキングやマーリングを防止します. 代表的用途:. 作業台とハンドバイスは、部材を固定または保持するために設計された機械的なツールで、作業を安全に行うことができます。従来のベンチバイスとは異なり、マルチアングルバイスは汎用性に優れ、最も簡単な作業環境を維持できます。360 °動くボールジョイントベースにより、正確な角度で動作を設定し、精度と使いやすさを実現できます。サービスは一般に電気技師、鉛管工、 pipefitters 大工、車の機械工、エンジニアおよび深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって各種各様の研修会の携帯用か固定用具として使用される。
よくある質問:
このバイスの重量はいくらですか。 バイスウェイト 1.6 kg
ジョーの深さは何であるか。 ジョーの深さは 15 mm で、最大開口部は 77 mm です。
マウンティングクランプの最大開口部は何か? C-Clamp マウントは、最大 60 mm/2 3/8 インチの厚さの作業面に取り付けます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする