TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 120 V ac、250 V ac, 6609929-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536570 品番6609929-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オス/メス = オス
ヒューズ数 = 2
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
スイッチタイプ = 2極
結線方法 = スペード
定格電流 = 10A
定格電圧 = 120 V ac、250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
動作周波数 = 50/60Hz
IECコネクタタイプ = C14
幅 = 50.29mm
深さ = 55.63mm
高さ = 58.67mm
PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする