曜日別特売
1-6609115-2 TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ なし フランジマウント 3A 250 V ac, 1-6609115-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81536640

TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ なし フランジマウント 3A 250 V ac, 1-6609115-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81536640品番1-6609115-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

オス/メス = オス
ヒューズ数 = 2
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
スイッチタイプ = なし
結線方法 = スペード
定格電流 = 3A
定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
動作周波数 = 50/60Hz
IECコネクタタイプ = C14
幅 = 44.7mm
深さ = 54.5mm
高さ = 32.8mm
UL、CSA、VDE. GG ; HGシリーズ電力入力モジュール、メトリックヒューズホルダ付き. TE Connectivityは、電力入力モジュール製品一式を提供しています。 Corcomの製品は、発注、製造、在庫のコストを削減するため、電力入力機能を効率良く1つのモジュールに統合しています。 Corcom製のフィルタ付きモジュールとフィルタなしモジュールは、多くの方法でシステムに電力を供給します。 Corcom GG/HGシリーズは、複数の終端や取り付けスタイルが揃った、メトリックヒューズホルダ付きの電源入力モジュールのシリーズです。. GGシリーズ. 強化EMIフィルタ付き電力入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2素子回路による基本レベルの減衰 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cバージョン) 複数の終端スタイル及び取り付けスタイル. HGシリーズ. GGシリーズの医療版 機械的にはGGシリーズと同様 二重ヒューズでのみ使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする