TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 6P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536834 品番GDH06S04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ポジション数 = 6
実装タイプ = 表面実装
接点構成 = 6P
パッケージスタイル = DIP
アクチュエータタイプ = スライド
コンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
動作温度範囲 = -30 → +85℃
絶縁耐力 = 300V ac
GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする