TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536877 品番ADF04S04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ポジション数 = 4
実装タイプ = 表面実装
接点構成 = 4PST
パッケージスタイル = DIP
アクチュエータタイプ = スライド
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
動作温度範囲 = -30 → +85℃
フレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする