TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 15極 6.35mm 3列 350434-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81536947 品番350434-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

シリーズ = Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 6.35mm
極数 = 15
行数 = 3
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン青銅
定格電流 = 19.0A
定格電圧 = 600 → 0 V
UL、CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ. 基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ. はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの ; 720-2073 720-2073 を除く) 基板穴径は1.78 mm *0.76 mmのスタンドオフを除く

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする