オス/メス = オス
併用可能製品 = CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
シリーズ = Type III+
適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2
結線方法 = 圧着mm2
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
シリーズ 1 コンタクト. TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。. 1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、 ; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、 工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照