TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW5330RJT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81537428 品番SMW5330RJT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

抵抗 = 330Ω
テクノロジー = 巻線
パッケージ/ケース = 5329 ( 13573M )
許容差 = ±5%
定格電力 = 5W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = SM
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +200℃
SM巻線型5 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3/5 Wに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする