TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350551-1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81537464 品番350551-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

オス/メス メス
併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ Universal MATE-N-LOK
適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2
適合電線サイズmm2 Max 2mm2
表面処理:コンタクト 錫AWG
コンタクト材質 真鍮AWG
UL、CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト. PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。. 特長. コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル. 用途.
家庭用電化製品 暖房 換気 空調 商業用 電源. MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする