TE Connectivity SMDレジスタ, 100MΩ, 0805 (2012M), 0.125W 1625856-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81537507 品番1625856-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

抵抗 = 100MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±10%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = RH73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
TE Connectivity RH73シリーズSMD高抵抗器. TE ConnectivityのRH73シリーズは、非常に信頼性の高いSMD高抵抗器製品です。このSMDチップ抵抗器は、3層の端子材料による厚膜抵抗を特長とし、最大抵抗値100 GΩで設計されています。4000個パックの7インチリールが用意されており、広範な汎用用途に最適な製品です。. 特長と利点. SMD高抵抗チップ抵抗器 端子材料の層による厚膜 最大抵抗値: 100 GΩ 4000個パックの7インチリール フロー / リフローはんだ付けに最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする