TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子1-66100-9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81537708 品番1-66100-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

オス/メス = メス
端子サイズ = 16
適合電線サイズ = 18 → 16 AWG
結線方法 = 圧着
シリーズ = Type III+
コンタクトタイプ = シグナル
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
実装タイプ = ケーブルマウント
品番 782-9851 は、 4000 個パックのリールです。. TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +. Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする