TE Connectivity ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 826629-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81537744 品番826629-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

シリーズ AMPMODU MOD II
ピッチ 2.54mm
極数 6
行数 1
接続方向 ストレート
シュラウド/アンシュラウド アンシュラウド
実装タイプ スルーホール実装
結線方法 はんだ
コンタクト材質 真鍮
定格電流 3.0A
テールピン長 3.2mm
対応ピン長 6.7mm
TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。
. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途.
これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする